曜日別特売
3985 両面テープはがし剤 密着スプレータイプ エーモン 27749228

3985 両面テープはがし剤 密着スプレータイプ エーモン 27749228
3985 両面テープはがし剤 密着スプレータイプ エーモン 27749228
3985 両面テープはがし剤 密着スプレータイプ エーモン 27749228

両面テープはがし剤 密着スプレータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27749228品番3985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

上向き噴射でも液垂れしない高密着スプレータイプ 強力な両面テープもきれいにはがせる!

用途
両面テープやステッカーはがしに
両面テープ・ステッカー以外にもいろいろ除去できます。(ガムテープ、油汚れ、グリース、オイル、ピッチ・タール)
成分天然オレンジオイル容量(mL)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする