※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
蓋付切立瓶 紅星窯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(L)
3.6
1.8
3.6
5.4
7.2
9
14.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27753959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(L)
3.6
種別
2号 3.6L
質量(kg)
約3.1
高さ(mm)
225
外径(mm)
195
EBM品番
3069410