※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
蓋付切立瓶 紅星窯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
18
1.8
3.6
5.4
7.2
9
14.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754004
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
容量(L)
18
種別
10号 18.0L
質量(kg)
約11.4
高さ(mm)
395
外径(mm)
345
EBM品番
3069910