EBM(江部松商事)
ポリエチレン ベインズマリーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
120
195
210
220
340
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754047
品番
200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
材質
ポリエチレン
種別
1.9L
高さ(mm)
120
耐熱温度(℃)
-10~82
内径(mm)
170
EBM品番
42900