※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ドライボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
1425
565
1425
2275
高さ(mm)
205
105
205
305
種別
M(W)
S(W)
M(W)
L(W)
S(R)
M(R)
L(R)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754187
品番
DB-102W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(mL)
1425
材質
本体:AS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
種別
M(W)
高さ(mm)
205
EBM品番
1729710
形状
角形
外寸(mm)
105×105
耐熱温度(℃)
本体、蓋:-20~80、シリコンゴム:-20~140