- PET 食品ボトル EBM(江部松商事) 27754406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PET 食品ボトル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード27754406品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
容量(mL)1150材質PET樹脂種別赤 小角ジュニア寸法(mm)キャップ:87高さ(mm)150外寸(mm)97×97EBM品番3688800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27754415
2024-08-28
用途: 車のメンテナスに
自動車・二輪車・自転車関連業

パワステや、ブレーキフルードのオイル受けに使いました、蓋にホースが通る穴を開け、廃油うけにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 27754406
2023-09-06
用途: 福利厚生
株式会社遠藤製作所製造業

塩タブ、塩分チャージ、のど飴を入れるのに購入。
受付や現場、食堂などなどありとあらゆるところに従業員用に置いています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする