曜日別特売
WP-3 パッセハード EBM(江部松商事) 27754424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッセハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27754424品番WP-3
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
容量(mL)350材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン種別クリアブルー形状丸形高さ(mm)110耐熱温度(℃)本体:-20~140、蓋:-20~70外径(mm)Φ80EBM品番8199120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする