※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ガラスフタ付きキャニスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27754564
品番
A5219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
90
材質
本体、蓋:耐熱ガラス
種別
S
高さ(mm)
75
外寸(mm)
Φ55
EBM品番
8899110