※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ガラスジャム瓶(白キャップ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
190
125
150
190
252
368
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754729
品番
F-200GN
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
容量(mL)
190
仕様
蓋:ツイスト式
寸法(mm)
口部:Φ63
外寸(mm)
Φ70×70
EBM品番
4039820