※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ガラスジャム瓶(白キャップ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
252
125
150
190
252
368
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754738
品番
F-300ST
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
容量(mL)
252
仕様
蓋:ツイスト式
寸法(mm)
口部:Φ63
外寸(mm)
Φ70×93
EBM品番
4039830