曜日別特売
- 抗菌ステンレス キッチンバット AS蓋付 EBM(江部松商事) 27754783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ステンレス キッチンバット AS蓋付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)4200
内容量1個注文コード27754783品番-
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
容量(mL)4200材質蓋:AS樹脂種別形状角形高さ(mm)77外寸(mm)315×220EBM品番8151700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする