曜日別特売
- 18-8 リングボール EBM(江部松商事) 27755027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 リングボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)900
内容量1個注文コード27755027品番-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
容量(mL)900材質蓋:ポリエチレン種別14cm高さ(mm)75外径(mm)Φ140EBM品番8157100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする