曜日別特売
- 18-8下部折りたたみ取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBDF EBM(江部松商事) 27755228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8下部折りたたみ取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBDF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量(L)4
内容量1個注文コード27755228品番-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
容量(L)4仕様シリコンゴムパッキン種別18cm寸法(mm)フック:3質量(kg)1.5深さ(mm)180板厚(mm)0.7内径(mm)18EBM品番6482900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする