※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8下部折りたたみ取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBDF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
10
4
15
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27755246
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,500
容量(L)
10
仕様
シリコンゴムパッキン
種別
24cm
寸法(mm)
フック:3
質量(kg)
2.3
深さ(mm)
240
板厚(mm)
0.7
内径(mm)
24
EBM品番
6483100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27755246
-
42690157
CTBDF-24
吊り下げ式下部折りたたみ取手付
三商
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました