※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8下部折りたたみ取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBDF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
25
4
15
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27755273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
容量(L)
25
仕様
シリコンゴムパッキン
種別
33cm
寸法(mm)
フック:4
質量(kg)
4.3
深さ(mm)
330
板厚(mm)
0.8
内径(mm)
33
EBM品番
6483400