※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 下部パイプ柄取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBDF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27755289
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
4
仕様
シリコンゴムパッキン
種別
18cm
寸法(mm)
フック:3
質量(kg)
1.4
深さ(mm)
180
板厚(mm)
0.7
内径(mm)
18
EBM品番
6483500