18-8 テーパー付 密閉容器(レバーバンド式)手付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27755368品番TP-CTL
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
容量(L)10仕様シリコンゴムパッキン種別24cm質量(kg)1.9内径(Φmm)(上)24、(下)232深さ(mm)240板厚(mm)0.6EBM品番53000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする