曜日別特売
SG-15-2 保温 コンテナー 茶碗蒸しコン EBM(江部松商事) 27756463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保温 コンテナー 茶碗蒸しコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
外寸(mm)651×439×H152
内容量1個注文コード27756463品番SG-15-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
材質ポリプロピレン種別サイズ内径(Φmm)(本体)80、(フタ)105外寸(mm)651×439×H152内寸(mm)610×400×H145有効高さ(mm)80EBM品番3135000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする