曜日別特売
- サウナタイマー 12分計 EBM(江部松商事) 27757267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サウナタイマー 12分計

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別50Hz
内容量1個注文コード27757267品番-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
EBM品番7469400種別50Hz外寸(mm)Φ280×70質量(kg)1.5耐熱温度(℃)100コード長さ(m)1(コードカバー1m付)材質鉄板(STS)仕様乾湿サウナ電源単相100V表示形式アナログカウントアップ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27757267
2024-08-20
用途: サウナ室、お客様用

当店の、サウナ室内において盤面の大きさが最適です。

対象商品 : 27757276
2023-12-01
用途: 大浴場サウナ内設置
てしお温泉夕映サービス業

とても見やすいのでお客様からの評判が上がりとても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする