FXH-LED114W-K2 LEDモジュール DNライティング 27761207

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27761207品番FXH-LED114W-K2
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フレキシブル
高照度タイプ
1014mmサイズで2820lmの明るさ
最小曲げ半径150mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5014mm以内)
50mm毎で切断可能
特寸対応可

長さ(mm)114サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度4200使用場所屋内調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5014mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする