曜日別特売

アルミ 出前箱 縦型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別3段 3ヶ入
EBM品番807700
内容量1個注文コード27768467品番-
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
棚間隔(mm)約90外寸(mm)290×280有効高さ(mm)420質量(kg)2.4段数3段種別3段 3ヶ入EBM品番807700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする