EBM(江部松商事)
アルミ ランチ用 出前箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
高さ(mm)
220
220
320
420
470
560
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27768643
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
2段 2ヶ入
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
220
段数
2段
外寸(mm)
335×250
棚間隔(mm)
約90
EBM品番
807800