曜日別特売

アルミ ランチ用 出前箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)320
内容量1個注文コード27768659品番-
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種別3段 3ヶ入質量(kg)2.5高さ(mm)320段数3段外寸(mm)335×250棚間隔(mm)約90EBM品番807900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする