EBM(江部松商事)
パヴォーニ シリコン 湯煎パン マリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種別
ブラウン
ブラウン
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27769876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
ブラウン
材質
シリコン
容量(mL)
850
外寸(mm)
275×185×H66
耐熱温度(℃)
-40~230
EBM品番
559050