EBM(江部松商事)
ABS デリカバット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
中
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775537
品番
M44-157
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
中
高さ(mm)
55
深さ(mm)
A面:35、B面:15
外寸(mm)
365×272
内寸(mm)
340×247
商品タイプ
バット
EBM品番
300110