曜日別特売
CO-740-DBR PPラタン ベーカリーバスケット EBM(江部松商事) 27775905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPラタン ベーカリーバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外寸(mm)320×180×H40
内容量1個注文コード27775905品番CO-740-DBR
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ステンレスワイヤー補強入り種別32型ダークブラウン材質ポリプロピレンダークブラウン外寸(mm)320×180×H40耐熱温度(℃)120EBM品番6676900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする