BB-K4020-IV PPラタン ベーカリーバスケット 斜め20型 EBM(江部松商事) 27776115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPラタン ベーカリーバスケット 斜め20型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード27776115品番BB-K4020-IV
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
EBM品番5421700種別アイボリー材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120外寸(mm)400×200×H100(50)仕様ステンレスワイヤー補強入りアイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする