曜日別特売
BB-K4025-BR PPラタン ベーカリーバスケット 斜め25型 EBM(江部松商事) 27776167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPラタン ベーカリーバスケット 斜め25型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード27776167品番BB-K4025-BR
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ステンレスワイヤー補強入り種別ブラウン材質ポリプロピレンブラウン外寸(mm)400×250×H100(50)耐熱温度(℃)120EBM品番5421740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする