曜日別特売

PPラタン ピクニックバスケット ブラウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)450×300×H100(H310)
内容量1個注文コード27776359品番PB-456-BR
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様ステンレスワイヤー補強入り種別材質ポリプロピレンサイズ外寸(mm)450×300×H100(H310)耐熱温度(℃)120EBM品番333550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする