EBM(江部松商事)
PPラタン 小判型ピクニックバスケット ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
350×230×H350
350×230×H350
250×165×H250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776368
品番
PB-460-BR
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
大
材質
ポリプロピレン
サイズ
大
外寸(mm)
350×230×H350
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
333570