曜日別特売
BB-833-BK PPラタン パントレー ブラック EBM(江部松商事) 27776413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPラタン パントレー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ56型
内容量1個注文コード27776413品番BB-833-BK
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ポリプロピレン仕様ステンレスワイヤー補強入り種別56型サイズ56型外寸(mm)560×365×H10耐熱温度(℃)120EBM品番5421910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする