DS501 テーパー枠付すのこクローム EBM(江部松商事) 27776474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー枠付すのこクローム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ナチュラル
外寸(mm)415×295×H44
内容量1個注文コード27776474品番DS501
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種別40型 ナチュラル材質本体:スチール製、クロームメッキ、すのこ:PPナチュラルサイズ40型外寸(mm)415×295×H44EBM品番7703910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする