DS113 抗菌樹脂すのこ EBM(江部松商事) 27776675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌樹脂すのこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラウン
外寸(mm)400×300×H10
内容量1個注文コード27776675品番DS113
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様18-8ステンレスワイヤー補強入り種別40型 ブラウンブラウンサイズ40型外寸(mm)400×300×H10EBM品番6278830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする