曜日別特売
DS113 抗菌樹脂すのこ EBM(江部松商事) 27776709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌樹脂すのこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラウン
外寸(mm)750×400×H10
内容量1個注文コード27776709品番DS113
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様18-8ステンレスワイヤー補強入り種別75型 ブラウンブラウンサイズ75型外寸(mm)750×400×H10EBM品番6278860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする