曜日別特売
DS100 抗菌樹脂 角型バスケット EBM(江部松商事) 27776964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌樹脂 角型バスケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
外寸(mm)210×150×H60
内容量1個注文コード27776964品番DS100
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種別21型 ブラック材質ポリプロピレンブラックサイズ21型外寸(mm)210×150×H60耐熱温度(℃)120EBM品番7703390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27776894
2023-02-15
用途: 小物等を置く
その他業種

洗えるのが便利そうで、ブラウンを購入しましたが、茶系のオレンジピンクのような色に見えます。
抗菌樹脂ラタンなので、ちょっと安っぽい気がしますが、使い勝手はそんなに悪くない。
色の見え方が残念です。

対象商品 : 27776849
2023-08-17
用途: おしぼりなどを入れる容器
ペンション ル シャレーサービス業

思っていたよりも小さくて、色の感じなどは安っぽく感じる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする