※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
抗菌樹脂 丸型バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
ブラック
外寸(mm)
Φ210×H80
Φ210×H80
Φ240×H100
Φ270×H100
Φ305×H110
Φ375×H65
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777138
品番
DS106
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
21型 ブラウン
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
21型
外寸(mm)
Φ210×H80
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
7703630