※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
抗菌樹脂 丸型バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
ナチュラル
ブラウン
ブラック
外寸(mm)
Φ270×H100
Φ210×H80
Φ240×H100
Φ270×H100
Φ305×H110
Φ375×H65
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777199
品番
DS106
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
27型 ブラック
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
27型
外寸(mm)
Φ270×H100
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
7703710