曜日別特売
DS107 抗菌樹脂 丸型バスケット EBM(江部松商事) 27777217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌樹脂 丸型バスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ナチュラル
外寸(mm)Φ375×H65
内容量1個注文コード27777217品番DS107
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様18-8ステンレスワイヤー補強入り種別37型 ナチュラル材質ポリプロピレンナチュラルサイズ37型外寸(mm)Φ375×H65耐熱温度(℃)120EBM品番7703750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする