曜日別特売
DS105 抗菌樹脂 小判型バスケット EBM(江部松商事) 27777287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌樹脂 小判型バスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラウン
外寸(mm)210×155×H70
内容量1個注文コード27777287品番DS105
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
種別21型 ブラウン材質ポリプロピレンブラウンサイズ21型外寸(mm)210×155×H70耐熱温度(℃)120EBM品番7703790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする