※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
抗菌樹脂 小判型バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
外寸(mm)
275×205×H90
210×155×H70
245×175×H75
275×205×H90
300×220×H95
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777305
品番
DS105
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種別
27型 ブラウン
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
27型
外寸(mm)
275×205×H90
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
7703840