※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
抗菌樹脂 小判型バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
外寸(mm)
300×220×H95
210×155×H70
245×175×H75
275×205×H90
300×220×H95
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777314
品番
DS105
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
18-8ステンレスワイヤー補強入り
種別
30型 ブラウン
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
30型
外寸(mm)
300×220×H95
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
7703860