※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
バゲットスタンド丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
Φ355×H400
Φ355×H300
Φ355×H400
種別
高 ナチュラル
低 ナチュラル
高 ナチュラル
低 ブラウン
高 ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777339
品番
DS508
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
高 ナチュラル
材質
本体:スチール製、カチオン電着黒色、すのこ:PP(抗菌仕様)
外寸(mm)
Φ355×H400
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
6278940