※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ザリーン
ザリーン社 PP製 ボールバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777637
品番
103061
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
ブラウン
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
Φ240×H90
内寸(mm)
Φ200×H80
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2300930