※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ザリーン社 PP製 ウイングバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種別
グレー
ナチュラル
グレー
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27777743
品番
105085
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
グレー
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
300×210×H110
内寸(mm)
260×170×H90
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2300820