105061 ザリーン社 PP製 ウイングバスケット EBM(江部松商事) 27777759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザリーン社 PP製 ウイングバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別ブラウン
内容量1個注文コード27777759品番105061
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種別ブラウン材質ポリプロピレン外寸(mm)300×210×H110内寸(mm)260×170×H90耐熱温度(℃)120EBM品番2300830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする