曜日別特売
MT-539 ラブリーハット 丸ケーキフード EBM(江部松商事) 27778994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラブリーハット 丸ケーキフード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)Φ340×H105
内容量1個注文コード27778994品番MT-539
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
形状種別大 14インチ 黒寸法(mm)Φ340×H105EBM品番4544230材質トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする