※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ラブリーハット 角ケーキフード 赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(mm)
385×308×H105
385×308×H105
342×266×H105
263×184×H
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27779116
品番
MT-549
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
角
色
赤
種別
特大
材質
トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
寸法(mm)
385×308×H105
EBM品番
4544420