曜日別特売
- 菓子ケース用バット EBM(江部松商事) 27779238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

菓子ケース用バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)210×355×H15
種別タイプ3 白
内容量1個注文コード27779238品番-
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質アクリル種別タイプ3 白外寸(mm)210×355×H15内寸(mm)204×349耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-30商品タイプバットEBM品番6142330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする