曜日別特売
- 菓子ケース用バット EBM(江部松商事) 27779265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

菓子ケース用バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)275×220×H15
種別タイプ2 黒
内容量1個注文コード27779265品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質アクリル種別タイプ2 黒外寸(mm)275×220×H15内寸(mm)269×214耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-30商品タイプバットEBM品番6142320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする