※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
菓子ケース用バット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外寸(mm)
275×355×H15
210×220×H15
275×220×H15
210×355×H15
275×355×H15
種別
タイプ4 黒
タイプ1 白
タイプ2 白
タイプ3 白
タイプ4 白
タイプ1 黒
タイプ2 黒
タイプ3 黒
タイプ4 黒
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27779283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
アクリル
種別
タイプ4 黒
外寸(mm)
275×355×H15
内寸(mm)
269×349
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
商品タイプ
バット
EBM品番
6142360